Beli chemical pembersih oli di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported CB-F 06N1 (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp91.900

    Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported CB-F 06N1 (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Unsupported Nitrile Flocklined Gloves. Chemical processing and preparation. Oil and petrochemical industry. Automotive and supply industry. Food handling and processing. General Janitorial and cleaning.
    atribut:
    • Coating Material: Natural Rubber/Chloroprene Blend
    • Liner Material: Flocklined
    • Length (mm): 330
    • Cuff Style: Straight
  2. Best Grease Oil Cleaner
    Mulai

    Rp92.900

    Best Grease Oil Cleaner
    Deskripsi:
    Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
  3. SHOWA Glove Chemical Protection (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp50.900

    SHOWA Glove Chemical Protection (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    A hybrid nitrile glove offering protection against chemicals whilst also being approved for handling foodstuffs. Of lightweight construction, it offers a ‘second-skin’ feel that facilitates excellent grip and dexterity. Minimises cross-contamination risks. Suitable for automotive, chemical, education, food, manufacturing, and pharmaceutical. Applications for acid dipping, cleaning, cleaning down food areas, degreasing, food handling, oil refining, spill response. Product Transition : -SHOWA 707D supersedes the SHOWA 707. Industries : -Automotive, -Chemical, -Food, -Manufacturing, -Pharmaceutical.
    atribut:
    • Length (cm): 305
    • Thickness (mm): 0.23
    • Material: Liner : Unlined, Coating : Nitrile
  4. Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Rating:
    97% of 100
    (31)
    Mulai

    Rp17.900

    Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Deskripsi:
    Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  5. SOS Pembersih Lantai
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp10.900

    SOS Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  6. Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Supported AK4 BB Series (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp359.900

    Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Supported AK4 BB Series (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Berbagai macam sarung tangan perlindungan ditawarkan terhadap berbagai macam bahan kimia dan cairan bersama dengan perlindungan mekanis.
    atribut:
    • Coating Material: Chloroprene
    • Liner Material: Seamless Polycotton
    • Length (mm): 300/350
    • Cuff Style: Gauntlet
  7. NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
  8. So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp12.900

    So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  9. TRUSCO Chemical Duster Brush
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Chemical Duster Brush
    atribut:
    • Bristle Length (mm): 60
    • Ferrule Thickness (mm): 20
    • Total Length (mm): 225
  10. Super Pell Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    97% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp12.900

    Super Pell Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    Super Pell, pembersih lantai dengan kombinasi 2 bahan aktif yang terbukti efektif mengangkat dan menghilangkan kotoran pada lantai dan menjadikan lantai bersih menyeluruh. Lantai terasa bersih, terlihat bersih, harum, kesat, dan mengkilap. Super Pell dapat digunakan pada lantai dan kamar mandi. Kini Super Pell hadir dengan keharuman baru memberikan sensasi segar yang tahan lama.
  11. KRISBOW Goggle Chemical (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    KRISBOW Goggle Chemical (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x5x5
  12. ICHINEN Mould Cleaner (Pembersih Cetakan)
    Mulai

    Rp159.900

    ICHINEN Mould Cleaner (Pembersih Cetakan)
    Deskripsi:
    Mould CleanerPembersih gemuk untuk MouldFitur > Produk yang dikembangkan untuk pembersih Mould.> Dengan mudah menghilangkan cutting oli dan bubuk yang dihasilkan selama proses pencetakan.> Dengan mudah menghilangkan anti karat atau lilin anti-korosif.> Tidak dapat diaplikasikan pada PRTR.> Kekuatan pembersih yang sangat super, cepat kering dan efesiensi kerja yang tinggi.Aplikasi> Zat kimia pembersih untuk menghilangkan cutting oli dan bubuk yang dihasilkan selama proses Pencetakan.> Menghilangkan anti-korosif dan kotoran oli dari cetakan, noda-noda oli dari mesin, peralatan dan parts.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 840 ml
    • Ketahanan Suhu: Temperatur normal
  13. Teramoto Cleaning Spray
    Mulai

    Rp229.900

    Teramoto Cleaning Spray
    Deskripsi:
    -Oil-based adsorbent directly sprayed on chemical mop, etc.-Maintenance agent dedicated for chemical mop.
    atribut:
    • Capacity: 420
Daftar Harga chemical pembersih oli Terbaru October 2026
Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported CB-F 06N1 (Sarung Tangan)Rp91.900
Best Grease Oil CleanerRp92.900
SHOWA Glove Chemical Protection (Sarung Tangan)Rp50.900
Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruRp17.900
SOS Pembersih LantaiRp10.900
Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Supported AK4 BB Series (Sarung Tangan)Rp359.900
NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)Rp2.499.900
So Klin Pembersih Lantai PouchRp12.900
TRUSCO Chemical Duster BrushRp109.900
ULVAC Diaphragm Type Dry Vacuum PumpRp9.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)